BRIDGESTONE(ブリヂストン)
PLAYZ PX-RV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
リム径(inch)
17
15
14
タイヤ幅(mm)
215
185
195
205
215
偏平率(%)
55
65
60
70
タイヤサイズ
215/55R17 94V
185/65R15 88H
195/60R15 88H
195/65R14 89H
195/70R15 92H
205/70R15 96H
215/65R15 96H
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46839714
品番
094V 215/55 R17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プレイズの「ミニバン専用」タイヤ
非対称形状が、ストレスの少ない”疲れにくい”運転を実現
ふらつきと偏摩耗を抑制するミニバン専用設計
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
215/55R17 94V
本数
1本
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
ミニバン
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
668
メーカー商品コード
PSR14321
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,430
/
税込
¥
1,573
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません