BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA S007A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
17
17
18
16
19
20
21
タイヤ幅(mm)
245
215
225
205
235
245
255
265
285
275
295
偏平率(%)
40
40
35
50
45
30
55
25
タイヤサイズ
245/40R17 91Y
245/40R17 91Y
245/40R17 91Y
215/40R17 83Y
225/35R18 83Y
205/40R17 84Y XL
205/50R16 87V
205/45R17 88Y XL
225/35R19 88Y XL
235/30R20 88Y XL
215/40R18 89Y XL
235/40R17 90Y
245/30R20 90Y XL
215/50R17 91W
205/55R17 91Y
215/45R17 91Y XL
235/35R19 91Y XL
255/30R19 91Y XL
225/40R18 92Y XL
245/35R18 92Y XL
255/30R20 92Y XL
205/50R17 93Y XL
215/45R18 93Y XL
225/40R19 93Y XL
245/35R19 93Y XL
255/30R21 93Y XL
265/30R19 93Y XL
285/25R20 93Y XL
205/55R16 94W XL
215/55R17 94W
225/45R17 94Y XL
255/35R18 94Y XL
225/50R18 95W
225/45R18 95Y XL
235/40R18 95Y XL
245/35R20 95Y XL
225/50R16 96W XL
225/45R19 96Y XL
235/50R17 96Y
245/35R21 96Y XL
255/35R19 96Y XL
275/30R19 96Y XL
235/45R17 97Y XL
245/40R18 97Y XL
255/35R20 97Y XL
265/35R18 97Y XL
275/30R20 97Y XL
225/50R17 98Y XL
235/45R18 98Y XL
245/40R19 98Y XL
255/40R17 98Y XL
265/35R19 98Y XL
285/30R19 98Y XL
245/40R20 99Y XL
245/45R17 99Y XL
255/40R18 99Y XL
265/35R20 99Y XL
275/35R18 99Y XL
285/30R20 99Y XL
285/35R19 99Y
245/45R18 100Y XL
255/40R19 100Y XL
275/35R19 100Y XL
285/30R21 100Y XL
285/35R20 100Y
255/40R20 101W XL
225/55R17 101Y XL
235/50R18 101Y XL
265/40R18 101Y XL
285/35R18 101Y XL
295/30R20 101Y XL
245/45R19 102Y XL
275/35R20 102Y XL
255/45R18 103Y XL
275/40R18 103Y XL
285/40R19 103Y
275/40R19 105Y XL
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46840484
品番
091Y 245/40 R17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA
優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮
輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)
245
偏平率(%)
40
リム径(inch)
17
タイヤ外径(mm)
628
本数
1本
タイヤサイズ
245/40R17 91Y
メーカー商品コード
PSR15370
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン・スポーツカー
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません