曜日別特売
EE020-4 エイトスリング EE形 KITO(キトー) 46840753

※エイトスリングEE形

エイトスリング EE形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大使用荷重(t)2.0
スリング長さL(m)4
スリング幅(mm)100
内容量1個注文コード46840753品番EE020-4
参考基準価格(税別)¥15,650販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

最大使用荷重(t)2.0スリング長さL(m)4スリング幅(mm)100アイの長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする