BRIDGESTONE(ブリヂストン)
REGNO GR-XⅡ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
16
18
17
19
15
16
20
タイヤ幅(mm)
205
225
205
215
255
195
235
245
265
275
偏平率(%)
55
40
50
45
35
65
55
60
30
タイヤサイズ
205/55R16 91V
205/55R16 91V
205/55R16 91V
225/40R18 88W
205/50R17 89V
215/45R18 89W
225/40R19 89W
255/35R18 90W
195/65R15 91H
215/45R17 91W XL
225/45R17 91W
235/35R19 91W XL
235/40R18 91W
245/40R17 91W
205/60R16 92V
235/40R19 92W
245/35R19 93W XL
245/40R18 93W
265/35R18 93W
215/55R17 94V
235/45R17 94W
235/45R18 94W
265/35R19 94W
215/60R16 95V
225/50R18 95W
245/35R20 95W XL
245/40R20 95W
245/45R17 95W
255/40R18 95W
235/50R17 96V
225/45R19 96W XL
275/30R19 96W XL
225/55R17 97W
275/30R20 97W XL
225/50R17 98V XL
225/55R18 98V
245/40R19 98W XL
245/45R19 98W
255/45R18 99W
245/50R18 100W
255/40R19 100W XL
275/35R19 100W XL
235/50R18 101V XL
275/40R19 101W
275/35R20 102W XL
255/45R19 104W XL
265/40R20 104W XL
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46841647
品番
091V 205/55 R16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
進化を遂げた、グレートバランスREGNO
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
205/55R16 91V
本数
1本
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
セダン・クーペ
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
634
メーカー商品コード
PSR07768
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません