曜日別特売
093W 245/35 R19 XL REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46841744

093W 245/35 R19 XL REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46841744
093W 245/35 R19 XL REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46841744

REGNO GR-XⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)245
偏平率(%)35
タイヤサイズ245/35R19 93W XL
245/35R19 93W XL
225/40R18 88W
205/50R17 89V
215/45R18 89W
225/40R19 89W
255/35R18 90W
195/65R15 91H
205/55R16 91V
215/45R17 91W XL
225/45R17 91W
235/35R19 91W XL
235/40R18 91W
245/40R17 91W
205/60R16 92V
235/40R19 92W
245/40R18 93W
265/35R18 93W
215/55R17 94V
235/45R17 94W
235/45R18 94W
265/35R19 94W
215/60R16 95V
225/50R18 95W
245/35R20 95W XL
245/40R20 95W
245/45R17 95W
255/40R18 95W
235/50R17 96V
225/45R19 96W XL
275/30R19 96W XL
225/55R17 97W
275/30R20 97W XL
225/50R17 98V XL
225/55R18 98V
245/40R19 98W XL
245/45R19 98W
255/45R18 99W
245/50R18 100W
255/40R19 100W XL
275/35R19 100W XL
235/50R18 101V XL
275/40R19 101W
275/35R20 102W XL
255/45R19 104W XL
265/40R20 104W XL
内容量1本注文コード46841744品番093W 245/35 R19 XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

進化を遂げた、グレートバランスREGNO
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ245/35R19 93W XL本数1本タイヤ幅(mm)245リム径(inch)19偏平率(%)35適合ボディタイプセダン・クーペ商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)657メーカー商品コードPSR07824
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする