BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK DMV3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
225
175
225
215
235
255
245
275
265
285
リム径(inch)
17
15
16
18
17
20
19
偏平率(%)
65
80
55
60
70
45
65
40
50
タイヤサイズ
225/65R17 102Q
225/65R17 102Q
225/65R17 102Q
175/80R15 90Q
175/80R16 91Q
225/55R18 98Q
225/60R17 99Q
215/70R16 100Q
225/60R18 100Q
235/55R18 100Q
255/45R20 101Q
235/55R20 102Q
225/65R18 103Q
225/70R16 103Q
245/45R20 103Q XL
235/55R19 105Q XL
245/60R18 105Q
235/65R18 106Q
275/40R20 106Q XL
235/60R18 107Q XL
245/65R17 107Q
255/50R19 107Q XL
235/65R17 108Q XL
255/50R20 109Q XL
255/55R18 109Q XL
265/50R19 110Q XL
265/60R18 110Q
265/65R17 112Q
265/70R15 112Q
265/70R16 112Q
275/50R20 113Q XL
275/70R16 114Q
265/70R17 115Q
265/65R18 116Q XL
285/50R20 116Q XL
285/60R18 116Q
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46842304
品番
102Q 225/65R17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ
前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
225/65R17 102Q
本数
1本
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
17
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
SUV/4×4
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
724
メーカー商品コード
PXR01631
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません