曜日別特売
RC092 保護コーナー KITO(キトー) 46845775

※使用例

保護コーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)92
内容量1パック(2個)注文コード46845775品番RC092
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。

適合幅(mm)
(スリング)
BSL:75
RE:47・52
EE:75
長さ(mm)400幅(mm)92厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする