R9305-2MBK 2連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46846949

 

R9305-2MBK 2連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46846949
R9305-2MBK 2連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 46846949

2連ペーパーホルダーR9305-2MBK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46846949
品番
R9305-2MBK
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)
281×88
材質
ステンレス
色
マットブラック
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする