R4601-S フック RELIANCE(リラインス) 46847606

 

R4601-S フック RELIANCE(リラインス) 46847606
R4601-S フック RELIANCE(リラインス) 46847606
R4601-S フック RELIANCE(リラインス) 46847606

フック

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード46847606品番R4601-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。

材質ステンレス奥行(mm)35寸法(Φmm)16表面処理研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする