R7909LS-800x600 ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス) 46848035

 

R7909LS-800x600 ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス) 46848035
R7909LS-800x600 ニギリバーL型 RELIANCE(リラインス) 46848035

ニギリバーL型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46848035品番R7909LS-800x600
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。

寸法(幅W×長さL)(mm)600×800仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト寸法(Φmm)30浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする