曜日別特売
R1077-380 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849146

 

R1077-380 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849146
R1077-380 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849146
R1077-380 化粧棚 RELIANCE(リラインス) 46849146

化粧棚

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46849146品番R1077-380
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)380×103材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ棚板:クリア、切断端面:ペイント耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:艶消しアルマイト材質(棚板)アクリル樹脂浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849146
2023-03-01
用途: トイレの棚板
その他業種

安かったのにかなり高級感があって、求めていた以上の商品でした。
発送までに時間はかかったものの、発送日はマイページに表示されていたので安心感はありました。
梱包はしっかりされており◎です。

対象商品 : 46849146
2020-06-03
用途: 浴室用
建設業・工事業

豊富な品揃え、発注から迅速な対応、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする