RELIANCE(リラインス)
シングルフック
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
46849487
品番
R520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×50×60
表面処理
クロムメッキ
耐荷重(N)
245
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付