曜日別特売
PV4B-ANF1M 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業 46849994

露出用四角ボックス(取付自在蓋)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46849994品番PV4B-ANF1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,170

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。

付属品真鍮ナット(4個)、なべ小ねじ(4本)、タッピンねじ(4本)、絶縁キャップ・大(4個)、絶縁キャップ・小(4個)ミルキーホワイト適合ケーブルZGV-P22□防水仕様IPX3(ボックス)適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-16F,22F
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46849994PV4B-ANF1M49523355PV4B-ANF1MPV4B-ANF1M 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業 49523355露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849933
2019-08-24
用途: 防犯カメラの土台とケーブルの収納
卸売・小売業

注文コード「46849933」と「49523364」は何が違うのでしょう?
型番は同じPV4B-ANFJ(ベージュ)だけど、写真が違う。
2290円と1990円と300円も違いがある。5個だと1500円の差。
高い方で注文しちまった。ちくしょー。届いたのは、ちゃんとベージュだったけど。
こういう事は良くあるのでしょうか? 情弱初心者にはハードルが高かった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 46849933
2018-12-21
用途: 電工作業
小池電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

防犯カメラの取り付け台座として使用しました。
カメラの電源アダプタや端子が入り、しっかりとしたつくりなので
安定性が良いです。

対象商品 : 46850012
2017-11-08
用途: 防犯灯の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

防犯灯を設置する際の電線の取り回しに使用しています。
あらかじめ穴が開いておりますので、現場でコネクタと管のみを接続するだけで良いので、
作業性が高いです。

対象商品 : 46849933
2017-04-02
用途: 屋外バレットカメラの設置

最近の屋外バレット型カメラの設置に最適と思います。
カメラから出るコネクタの接続・防水の処理に助かります。
ただ、再度ノックの蓋がロックナットで固定となっています。
内側でネジきりしてたら最高だったと思います。

対象商品 : 46850012
2017-05-16
用途: 防犯カメラのベース取り付けに使用

防犯カメラの配線、ベース取り付けに使用し簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする