RELIANCE(リラインス)
クズ投入口ガイドセット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46850223
品番
R1020
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のクズ入れの投入口部分とガイド部分のセット商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ガイド】266×80×80
寸法(幅W×高さH)(mm)
【扉】200×153.7、【推奨開口寸法】160×120
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付