曜日別特売
HJA ポリイミドフィルム 北新 46850844

ポリイミドフィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1巻
厚さ(μm)150
テープ幅(mm)508
内容量1巻注文コード46850844品番HJA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。

幅(mm)508長さ(m)20厚さ(μm)150テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする