北新
ポリイミドフィルム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1巻
1袋(10枚)
1巻
厚さ(μm)
175
25
50
75
100
150
175
200
225
テープ幅(mm)
508
210
508
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46850853
品番
HJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
幅(mm)
508
長さ(m)
20
厚さ(μm)
175
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200