TM-TK-24-EPUL ゴム足TK型 栃木屋 46851849

ゴム足TK型

(63件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質EPDM(UL認定材料)注文コード46851849品番TM-TK-24-EPUL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。

用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等寸法C(mm)10寸法D(mm)5寸法G(mm)R2質量(g)5.3材質EPDM(UL認定材料)黒色種類ゴム足硬度65°±5°表面処理-寸法B(Φmm)20寸法F(Φmm)9寸法A(Φmm)24寸法E(Φmm)4寸法GR2材質(座金)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46851849
2026-01-20
用途: 機械の脚として
医療・福祉・介護関連業

多少の寸法ずれはあったものの、ゴムだから問題なく使えました

2025-10-08
用途: 犬用室内フェンスの滑り止め

木製のフェンスをフローリングで使用する際の傷防止と滑り止めで使用していますが、固定する際金属製ワッシャーが入っているためしっかり固定できます。滑り止めとして十分機能しています。

2025-05-09
用途: 脚立の伸縮脚のストッパー修理

柔らかいが、ある程度の硬さがあり、私の使用用途としてのストッパーには最適でした。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-01-25
用途: 木箱作り
製造業

回数は多くないが、モノタロウさんが出来てすぐから、長年愛用させていただいています。キビシイ取り回しにも大丈夫。

2024-12-23
用途: 製品の架台用にて使用
有限会社東京製作所

長年使用しておりますが、ヒビ割れも少なく安定して使用出来ます。

2024-11-30
用途: ハイゼットのあおりのクッションに
出口梅園製造業

純正や専用は高いので接着剤で付けました。大きさも丁度よく安く補修出来ました。

対象商品 : 09332565
2025-08-18
用途: 機械修繕維持
医療・福祉・介護関連業

サイズを細かく記載していただいているのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする