MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016

 

MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016
MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016
MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016
MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016
MHI-2584-K アドバンススマートイージー・カール モッズ・ヘア 46852016

アドバンススマートイージー・カール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード46852016品番MHI-2584-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き

ブラック消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)電源(V)単相100-240ACコード長さ(m)1.7付属品オリジナルポーチ材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC質量(g)約260最高温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296電源自動OFF約30分後立ち上がり時間約30秒(100℃時点)温度設定3段階(140・180・200℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする