曜日別特売
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377

SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377
SR100-80-50-200-P-K3 シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイ 46858377

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅W×全長(mm)50×200
50×200
100×100
100×125
100×150
100×200
100×250
100×300
125×125
125×150
125×200
125×250
125×300
150×150
150×200
150×250
150×300
200×200
200×250
200×300
250×250
250×300
25×100
25×125
25×150
25×200
25×250
25×300
300×300
50×100
50×125
50×150
50×250
50×300
50×50
75×100
75×125
75×150
75×200
75×250
75×300
30×50
内容量1枚注文コード46858377品番SR100-80-50-200-P-K3
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量(W)80電圧(V)AC100温度範囲(℃)耐熱温度200℃材質(本体)シリコンラバーヒーター幅W×全長(mm)50×200長さ(mm)リード線長さ:3000、熱電対:K3000全長(mm)200容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230熱電対3000リード線長さ(mm)3000連続耐熱温度(℃)200アズワン品番64-3424-42電力密度0.8W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする