曜日別特売
AU-301C スタンド型  超音波洗浄器 アイワ 46867529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンド型 超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
槽内寸法(mm)W450×D310×H300
槽容量(L)約42
出力(W)発振:600
内容量1個注文コード46867529品番AU-301C
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。

周波数(kHz)28(セレクター付)出力(W)発振:600槽容量(L)約42付属品蓋(器械装着済)・洗浄カゴ・排水アミ仕様(オーバーフロー)無電源AC100V 50Hz/60Hz 15A槽内寸法(mm)W450×D310×H300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×855排水方式3/4ボールバルブ外装外装SUS430ヒーター容量(W)250(サーモ付)タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304液量(L)35.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする