曜日別特売
GV-15 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子) 46872526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目盛付バイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)15
口内径(Φmm)15.9
内容量1ケース(5本)注文コード46872526品番GV-15
参考基準価格(税別)¥4,015販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。

容量(mL)
15
TGK品番
717-04-10-62
材質
強化硬質ガラス
高さ(mm)
55
外径×高さH(Φmm×mm)
27×55
全高(mm)
55
目盛
1ml間隔
外径(Φmm)
27
口内径(Φmm)
15.9
材質(キャップ)
フェノール樹脂黒キャップ
底形状
平底
キャップ
口内径:15.9mm
口形状
ねじ口
胴径(Φmm)
27
材質(パッキン)
ダブルPTFE/シリコン
ガラス色
無色
注意
※精度は規格値です。保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする