NF-500 SCI ナス型フラスコHARIO HARIO 46873664

NF-500 SCI ナス型フラスコHARIO HARIO 46873664
NF-500 SCI ナス型フラスコHARIO HARIO 46873664

ナス型フラスコHARIO

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード46873664品番NF-500 SCI
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(mL)500全高(mm)200外径(Φmm)首:38ゴム栓(No.)13胴外径(Φmm)103アズワン品番64-0916-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46873646
2023-10-14
用途: ルームフレグランス
建設業・工事業

ルームフレグランスをこのフラスコに入れて使ってます。
ナス型ですがちょうどくぼんだ受け皿を持っていたのでそれに載せてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする