曜日別特売
FSGA-6-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSGA-6-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878817
FSGA-6-SI-55-M5-AG 真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ) 46878817

真空パッド(オネジ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6材質(パッド)ニトリルゴム注文コード46878817品番FSGA-6-SI-55-M5-AG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。

パッド径(Φmm)6パッド形状ベローズ材質(パッド)ニトリルゴムねじ径M5 M(オネジ)ストローク(mm)2.0取出方向保持力(N)0.4(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする