曜日別特売
FSTE-G1/8-AG-15 スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ) 46878975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード46878975品番FSTE-G1/8-AG-15
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着
時の衝撃を緩和する事が可能です。

ストローク(mm)15仕様初期バネ圧:3.53N取付ねじM16×1オネジばね定数(N/mm)0.221取付口【真空パッド側】G1/8オネジ真空取出口G1/8メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする