SVS-STV-GE-8-M16x1-AG-G1/8-IG 隔壁ワンタッチホースコネクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVS-STV-GE-8-M16x1-AG-G1/8-IG 隔壁ワンタッチホースコネクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879106
SVS-STV-GE-8-M16x1-AG-G1/8-IG 隔壁ワンタッチホースコネクタ SCHMALZ(シュマルツ) 46879106

隔壁ワンタッチホースコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46879106品番SVS-STV-GE-8-M16x1-AG-G1/8-IG
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

隔壁ジョイント。プレートを挟み込んで真空パッドを直接取り付けるために使用します。片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートへの固定だけでなくホースや装置との接続も容易です。

取付ねじM16 × 1 オネジ取付口【真空パッド側】G1/8メネジホース外径(Φmm)【ワンタッチホースコネクタ側】8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする