曜日別特売
SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664

 

SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664
SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664
SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664
SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664
SMV-40489 moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm mabu(マブ) 46880664

moz 晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 55cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46880664品番SMV-40489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

5本骨。折りたたみ式。mozコラボ商品。受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造。傘袋と巻き止めにエルクの刻印ボタンがポイント。UVカット90%以上。晴雨兼用。

用途
通勤、出張、旅行に最適なこの傘は急な雨だけではなく日差しの強いときにも活躍。
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂長さ(mm)550質量(g)165ボーダーブルー直径(mm)890
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする