7935 ステリキング 滅菌パック ロールタイプ トップ 46894725

ステリキング 滅菌パック ロールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)100×200
内容量1巻注文コード46894725品番7935
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック

温度(℃)シール:165~200品種R41寸法(幅Wmm×長さLm)100×200変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする