トップ
ステリキング 滅菌パック ロールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法(幅Wmm×長さLm)
350×200
50×200
75×200
100×200
150×200
200×200
250×200
300×200
350×200
400×200
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46894777
品番
7940
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)
シール:165~200
品種
R46
寸法(幅Wmm×長さLm)
350×200
変色
AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑