トップ
トップ滅菌パックシーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
印字性能
印字機能なし
注文コード
46894795
品番
KS-100
参考基準価格(税別)
¥560,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
印字性能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源
AC100V±10% 50/60Hz~
設定可能温度(℃)
100~220
速度(m/min)
シール:10
温度上昇
ヒーター:200℃設定の場合、約2分
シール幅(mm)
14(2mm×5本)
警報機能
ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×270×228
質量(kg)
約12.8
印字性能
印字機能なし