曜日別特売
E05U3020 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA) 46896177

導電性布テープ E05Uシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)30アズワン品番1-9681-25注文コード46896177品番E05U3020
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。

材質導電性粘着剤テープ幅(mm)30基材導電布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1表面抵抗率(Ω)0.05難燃性UL510FRアズワン品番1-9681-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする