一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、天井直付型 注文コード46898934 品番XLW202AENZLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 セット内容器具本体:NNWK21065、ライトバー:NNW2010ENZLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10〜+35 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、天井直付型 消費電力(W)11.6 全光束(Lm)1520 平均演色評価数83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IP23 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする