井口機工製作所
クリーンルームタイプボールベアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
3.4
3.6
3.4
3.7
トラスコ品番
395-0191
395-0174
395-0182
395-0191
395-0204
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905257
品番
ISCS-10U1S-J
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
395-0191
許容荷重(kg)
-
材質(本体)
POM
質量(g)
3.4
材質(ボール)
メイン:UHMWPE、サブ:ステンレス
材質(キャップ)
POM