曜日別特売
IK-16SNM ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所 46905537

※IK-16SNM

IK-16SNM ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所 46905537
IK-16SNM ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所 46905537

ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)25
内容量1個注文コード46905537品番IK-16SNM
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様下向き用材質ステンレス取付M10×1.5高さ(mm)25径(Φmm)29自重(kg)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする