※IK-16SNM
井口機工製作所
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
高さ(mm)
46
20
25
35
42
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905564
品番
IK-25SNM
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
下向き用
材質
ステンレス
取付
M16×2.0
高さ(mm)
46
径(Φmm)
48
自重(kg)
0.5