TOYOX(トヨックス)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46907063
品番
TC3-12-RSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。
用途
工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質
【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR
質量(kg)
0.004
関連資料:
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.65MB)
商品説明動画
【漏れ抜け防止継手】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9~25ミリ用)トヨコネクタ TC3-B(ネジ/真鍮)TC3-S(ネジ/ステンレス)
参考になった