TOYOX(トヨックス)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46907307
品番
TC6-38-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。
用途
ホース継手(トヨコネクタ)交換用
質量(kg)
0.022
使用温度範囲(℃)
適合ホースに準ずる
適合品番
TC6-B50-R2、TC6-S50-R2
材質(パッキン)
【ゴム】NBR
アズワン品番
65-5699-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.69MB)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
商品説明動画
ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径32,38,50ミリ用)トヨコネクタ TC6-B( ネジ/真鍮 )/TC6-S( ネジ/ステンレス )
参考になった