内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:220 μH最大直流電流:3A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:134mΩ許容差:±15%直径:29mm高さ:13mm寸法:29 (Dia.) x 13mmシリーズ:DP動作温度 Min:-40℃ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応注文コード46913336品番104-8441