曜日別特売
251-4337 RS PRO ピンヘッダ RS PRO 46913975

RS PRO ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ピッチ:1.27mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドテールピン長:2.5mm端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用注文コード46913975品番251-4337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:2.5mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:1A
ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする