曜日別特売
251-8430 RS PRO ピンヘッダ RS PRO 46913993

RS PRO ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ピッチ:2.54mmコンタクト数:36行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドテールピン長:5.11mm端子方法:はんだコンタクトめっき:光沢スズ定格電圧:650 V ac90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能注文コード46913993品番251-8430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:36
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:5.11mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:光沢スズ
定格電圧:650 V ac
90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする