RS PRO
RS PRO ピンヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
ピッチ:1.27mmコンタクト数:60行数:80ボディ向き:ストレート対応ピン長:2.8mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
注文コード
46914018
品番
251-4371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:60
行数:80
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:2.8mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:1A
ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)
対応