商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:60mm
寸法:60 x 60mm
フレーム材料:ABS
フィルター材料:PUR
長さ:60mm
幅:60mm
ファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。注文コード46914517品番737-4061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。