737-4096 RS PRO ファンフィルタ ファン取付用 RS PRO 46914526

RS PRO ファンフィルタ ファン取付用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:60mm
寸法:60 x 60mm
厚さ:4.5mm
フレーム仕上げ:黒色陽極酸化
フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼
長さ:60mm
幅:60mm

ワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ
注文コード46914526品番737-4096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
フィルタタイプ:フィルター付きファン
ファンサイズ:60mm
寸法:60 x 60mm
厚さ:4.5mm
フレーム仕上げ:黒色陽極酸化
フィルター材料:アルミニウム, ステンレス鋼
長さ:60mm
幅:60mm
ワイヤメッシュガード. 大量の空気を通過させながら汚染物質を効率的に取り除き、EMI / RFIシールドとして機能する波形メッシュフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする