RS PRO
RS PRO フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46914684
品番
106-385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球ベース:SES / E14
電球サイズ:T16
光源色:赤
定格電圧:220 / 250 V
定格電流:4.5 mA
長さ:54 mm
寿命:25000h
E14 Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs
RoHS指令(10物質対応)
対応