878-1101 RS PRO フェースプレート 2極 RS PRO 46915025

RS PRO フェースプレート 2極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様タイプ:ブラシプレートアウトレット数:2極数:2長さ:86mm幅:121mm深さ:10mmブラシプレート、ダブルギャング、白. このRSダブルギャングブラシプレートは、標準の英国式電気バックボックスに合うように設計されています。壁に直接ねじで取り付けることも可能です。 このブラシプレートの開口部は大きいため、大半のケーブルを通すことができます。 RSダブルギャングブラシフェースプレートは、壁を貫通してAVケーブルを通すための、高価なカスタムウォールプレートに代わる、理想的なプレートです。. 白のプレートとブラシ ダブルギャング バックボックスに取り付け、又は壁に直接ねじ止め AVケーブルを壁に貫通させるのに最適 粗くカットされた穴に、整然としたプロフェッショナルな仕上げ注文コード46915025品番878-1101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
タイプ:ブラシプレート
アウトレット数:2
極数:2
長さ:86mm
幅:121mm
深さ:10mm
ブラシプレート、ダブルギャング、白. このRSダブルギャングブラシプレートは、標準の英国式電気バックボックスに合うように設計されています。壁に直接ねじで取り付けることも可能です。 このブラシプレートの開口部は大きいため、大半のケーブルを通すことができます。 RSダブルギャングブラシフェースプレートは、壁を貫通してAVケーブルを通すための、高価なカスタムウォールプレートに代わる、理想的なプレートです。. 白のプレートとブラシ ダブルギャング バックボックスに取り付け、又は壁に直接ねじ止め AVケーブルを壁に貫通させるのに最適 粗くカットされた穴に、整然としたプロフェッショナルな仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする