171-5720 RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス RS PRO 46917299

RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ RS PRO A シリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数4
内容量1個注文コード46917299品番171-5720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,145
販売価格(税別)
1,950
仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10範囲3 A行数2コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEメーカー商品コード【サイズ】3Aオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする