仕様RS Proヘビーデューティパワーコネクタ インサート. インサートは極性の誤りを防ぐアースコンタクトを備えており、コンタクトはインサート内に取り付けられています。特別な工具を用意する必要もありません。インサートは、3 PE、4 PE、6PE、10 PE、16 PE、24 PEという最も一般的なサイズを用意しています。UL認定タイプコネクタインサートシリーズRS PRO A定格電圧(V)230、 400、 600端子種別スクリュー定格電流(A)10範囲4 A行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ポール4+PEメーカー商品コード【サイズ】4Aオス・メスオスボディ向きストレート