曜日別特売
842-7141 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46917886

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:3W電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:サーボマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:15mm軸径:6 mm寸法:36.5 (Dia.) x 36.43mmシリーズ:40CPRS CPシリーズサーボポテンショメータ. このシリーズのRSサーボポテンショメータには、多様なサイズと最大10 kΩの幅広い抵抗オプションを用意しています。 長寿命の導電性プラスチック製のこのポテンショメータは、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ±50 %標準抵抗値許容差 360 ° (単回転)機械的回転 350 °電気的角度 3 W定格電力(70 ℃)注文コード46917886品番842-7141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
ポテンショメータタイプ:ロータリ
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:3W
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:サーボマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:15mm
軸径:6 mm
寸法:36.5 (Dia.) x 36.43mm
シリーズ:40CP
RS CPシリーズサーボポテンショメータ. このシリーズのRSサーボポテンショメータには、多様なサイズと最大10 kΩの幅広い抵抗オプションを用意しています。 長寿命の導電性プラスチック製のこのポテンショメータは、陽極酸化処理アルミ精密加工ボディを備えています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. ±50 %標準抵抗値許容差 360 ° (単回転)機械的回転 350 °電気的角度 3 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする