842-7214 RS PRO ポテンショメータ RS PRO 46918069

RS PRO ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:5kΩ電気テーパー:リニアエレメント材料:導電性プラスチック終端スタイル:はんだタブシャフト長さ:25mm長さ:120.7mm奥行き:28.6mm寸法:120.7 x 28.6mm直線性:?1RS Flexilin導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ. このシリーズのRSリニアモーションポテンショメータは幅広い抵抗値を備え、導電性プラスチック製です。 5,000,000ストロークの電気寿命を誇るこのリニアモーションポテンショメータは、基本的に無限な分解能を備えます。. 導電性プラスチック < 842-7210') 842-7210/のストローク長は50 mm < 842-7223') 842-7223/のストローク長は200 mm 抵抗値許容差: ±50 %注文コード46918069品番842-7214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア
最大抵抗:5kΩ
電気テーパー:リニア
エレメント材料:導電性プラスチック
終端スタイル:はんだタブ
シャフト長さ:25mm
長さ:120.7mm
奥行き:28.6mm
寸法:120.7 x 28.6mm
直線性:?1
RS Flexilin導電性プラスチックリニアモーションポテンショメータ. このシリーズのRSリニアモーションポテンショメータは幅広い抵抗値を備え、導電性プラスチック製です。 5,000,000ストロークの電気寿命を誇るこのリニアモーションポテンショメータは、基本的に無限な分解能を備えます。. 導電性プラスチック < 842-7210') 842-7210/のストローク長は50 mm < 842-7223') 842-7223/のストローク長は200 mm 抵抗値許容差: ±50 %
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする