RS PRO
RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
仕様
静電容量:5μF電圧:440V ac取り付けタイプ:スクリューマウント許容差:±10%シリーズ:MRP440アプリケーション:単相誘導モーター、3相モータ長さ:75mm寸法:30 (Dia.) x 75mm温度特性:PLYP許容差(マイナス):-10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端
注文コード
46918263
品番
196-4775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:5μF
電圧:440V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
許容差:±10%
シリーズ:MRP440
アプリケーション:単相誘導モーター、3相モータ
長さ:75mm
寸法:30 (Dia.) x 75mm
温度特性:PLYP
許容差(マイナス):-10%
MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端
RoHS指令(10物質対応)
対応