RS PRO
RS PRO リード線形抵抗器 RSAHVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
抵抗:1MΩ定格電力:10W許容差:±5%テクノロジー:厚膜シリーズ:RSAHVケーススタイル:同軸ファン温度係数:±25ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:7.87 Dia. x 104.65mm長さ:104.65mm直径:7.87mm動作温度 Min:-55℃
注文コード
46919898
品番
146-9496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1MΩ
定格電力:10W
許容差:±5%
テクノロジー:厚膜
シリーズ:RSAHV
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±25ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:7.87 Dia. x 104.65mm
長さ:104.65mm
直径:7.87mm
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応